Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.000050 pulg., 0.0010 mm
- Diámetro del husillo0.2600 pulg., 6.50 mm
Detalles
- Precisión0.000100 pulg., 0.0020 mm
- Tipo de bateríaLR44
- Salida de datosNo
- Contador digitalNo
- FinalizarPintado
- Medición máxima1.0000 pulg., 25.00 mm
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0.0000 pulg., 0.00 mm
- Tipo de operaciónElectrónica
- Ángulo de punto30.00
- Husillo giratorioSí
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP65