Motion
38172821 38172821 0-1" .001 POI MECÁNICO SPI

Swiss Precision Instrument Inc
38172821 38172821 0-1" .001 SPI MECH POI

1 Inch, Ratchet Stop, Mechanical Point Micrometer Accurate up to 0.0001 Inch, 30° Point Angle
Artículo MI #11664340
No. Fabricante 38172821 38172821 0-1" .001 SPI MECH POI
Precio170.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
38172821 38172821 0-1" .001 SPI MECH POI

1 Inch, Ratchet Stop, Mechanical Point Micrometer Accurate up to 0.0001 Inch, 30° Point Angle
Artículo MI #11664340
No. Fabricante 38172821 38172821 0-1" .001 SPI MECH POI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio170.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Diámetro del husillo
    0.2600 pulg., 6.50 mm

Detalles

  • Precisión
    0.000100 pulg.
  • Salida de datos
    No
  • Contador digital
    No
  • Finalizar
    Pintado
  • Medición máxima
    1.0000 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Tipo de operación
    Mecánica
  • Ángulo de punto
    30.00
  • Husillo giratorio
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
38172821 38172821 0-1" .001 POI MECÁNICO SPI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo