Motion
38172854
Rango de 0 a 150mm , Longitud de base de 4", 6 Varillas, Dedal de tope de trinquete, Micrómetro de profundidad electrónico; IP65, Resolución de 0.00005", Preciso hasta 0.005mm, Diam de varilla de 0.176", Batería de LR44 , Salida de datos
Artículo MI #11664343
No. Fabricante 38172854
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 150mm , Longitud de base de 4", 6 Varillas, Dedal de tope de trinquete, Micrómetro de profundidad electrónico; IP65, Resolución de 0.00005", Preciso hasta 0.005mm, Diam de varilla de 0.176", Batería de LR44 , Salida de datos
Artículo MI #11664343
No. Fabricante 38172854
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    4 pulg.
  • Resolución
    0.000050 mm
  • Diámetro de la varilla
    0.1760 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.005 mm
  • Tipo de batería
    LR44
  • Salida de datos
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Medición máxima
    150.00 mm
  • Medición del material facial
    Acero endurecido para herramientas
  • Medición mínima
    0.00 mm
  • Número de barras
    6
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
RATC BASE 38172854 38172854 0-6"/150MM 4"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo