Motion
38173159
Rango 0 a 25mm , Graduación 0.01mm , Micómetro Mecánico Exterior - Detención de Trinquete Dedal, Profundidad de Garganta 24mm , Precisión hasta 0.004mm, Contador Digital, Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11664349
No. Fabricante 38173159
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0 a 25mm , Graduación 0.01mm , Micómetro Mecánico Exterior - Detención de Trinquete Dedal, Profundidad de Garganta 24mm , Precisión hasta 0.004mm, Contador Digital, Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11664349
No. Fabricante 38173159
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0100 mm
  • Profundidad del cuello
    24.00 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0040 mm
  • Contador digital
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Medición máxima
    25.00 mm
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0.00 mm
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
38173159 38173159 0-25MM .01MM SPI OUTSI
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo