Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.000100 pulg.
- Profundidad del cuello3.2300 pulg.
Detalles
- Precisión0.000200 pulg.
- Contador digitalSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Medición máxima6 pulg.
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima5 pulg.
- Husillo giratorioSí
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
Descripción general
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.