Motion
38173209
Rango de 1 a 2", graduación de 0.0001", micrómetro mecánico exterior - Dedo de parada de trinquete con dedal, profundidad de cuello de 1.26", precisión de hasta 0.0002", contador digital, certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664354
No. Fabricante 38173209
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 1 a 2", graduación de 0.0001", micrómetro mecánico exterior - Dedo de parada de trinquete con dedal, profundidad de cuello de 1.26", precisión de hasta 0.0002", contador digital, certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664354
No. Fabricante 38173209
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.000100 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.2600 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Contador digital
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    1 pulg.
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
38173209 38173209 1-2" .0001 SPI FUERA
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo