Motion
38173241
Rango de 0 a 4 in, 4 varilla, micrómetro de profundidad mecánico - Detención de trinquete con dedal, longitud de base de 2-1/4 in, graduación de 0.001 in, diámetro de varilla de 4.5mm , certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664357
No. Fabricante 38173241
Precio408.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 4 in, 4 varilla, micrómetro de profundidad mecánico - Detención de trinquete con dedal, longitud de base de 2-1/4 in, graduación de 0.001 in, diámetro de varilla de 4.5mm , certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664357
No. Fabricante 38173241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio408.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2-1/4 pulg.
  • Graduación
    0.00100 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    4.50 mm

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Medición máxima
    4.00 pulg.
  • Medición del material facial
    Acero endurecido
  • Número de barras
    4
  • Tipo de varilla
    Rotación
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
38173241 38173241 0-4" .001 PARADA DE TRINQUETE
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y fuerza de medición constante en el husillo mientras se mide
  • Pueden causar microchoques y requerir dos manos para realizar una medición.
  • Las varillas giratorias están diseñadas donde las varillas del husillo giran con el dedal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo