Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-1/2 pulg.
- Graduación0.00100 pulg.
- Diámetro de la varilla4.50 mm
Detalles
- Precisión0.000200 pulg.
- Medición máxima6 pulg.
- Medición del material facialAcero endurecido
- Número de barras6
- Tipo de varillaRotación
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
Descripción general
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y fuerza de medición constante en el husillo mientras se mide
- Pueden causar microchoques y requerir dos manos para realizar una medición.
- Las varillas giratorias están diseñadas donde las varillas del husillo giran con el dedal.