Motion
42416099
Micrómetro electrónico estándar exterior con punta de metal duro 25 a 50mm IP54 ; resolución de 050”, precisión de 000016”, certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664368
No. Fabricante 42416099
Precio311.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro electrónico estándar exterior con punta de metal duro 25 a 50mm IP54 ; resolución de 050”, precisión de 000016”, certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664368
No. Fabricante 42416099

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio311.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del cuello
    1.26 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    LR44
  • Salida de datos
    No
  • Incluye
    Batería
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Medición del material facial
    Con punta de metal duro
  • Medición mínima
    1 pulg.
  • Husillo giratorio
  • Tipo de dedal
    Fricción
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP54

Descripción general

Descripción del fabricante
42416099 42416099 1-2"/25-50MM IP54 SPI
  • FrictionThimbles ofrece un funcionamiento de medición suave y resiste golpes
  • No ofrecen retroalimentación audible, pero están diseñadaspara estar más cerca dela mano del operador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo