Motion
42416180
Micrómetro electrónico estándar exterior con punta de metal duro 125 a 150mm IP65 ; resolución de 050”, precisión de 00002”, salida de datos, certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664372
No. Fabricante 42416180
Precio449.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro electrónico estándar exterior con punta de metal duro 125 a 150mm IP65 ; resolución de 050”, precisión de 00002”, salida de datos, certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664372
No. Fabricante 42416180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio449.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del cuello
    3.73 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    LR44
  • Incluye
    Batería
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Medición del material facial
    Con punta de metal duro
  • Medición mínima
    5 pulg.
  • Husillo giratorio
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
42416180 42416180 5-6"/125-150MM IP65 SP
  • Tope de trinqueteLos dedales ofrecen retroalimentación audible y medición constante de la presión en el husillo durante la medición
  • Pueden causar microchoques y requerirDos manosPara realizar una medición

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo