Motion
42416271
Rango 0 a 150mm , 6 Varilla, Micrómetro de profundidad mecánico - Dedo de trinquete con dedal, Longitud base 100mm , Graduación 0.01mm , Diam de varilla 4.5mm , Certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664379
No. Fabricante 42416271
Precio377.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0 a 150mm , 6 Varilla, Micrómetro de profundidad mecánico - Dedo de trinquete con dedal, Longitud base 100mm , Graduación 0.01mm , Diam de varilla 4.5mm , Certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664379
No. Fabricante 42416271

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio377.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    100.00 mm
  • Graduación
    0.010 mm
  • Diámetro de la varilla
    4.50 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0050 mm
  • Medición máxima
    150 mm
  • Número de barras
    6
  • Tipo de varilla
    Rotación
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
42416271 42416271 0-150MM .01M 100M BASE
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y fuerza de medición constante en el husillo mientras se mide
  • Pueden causar microchoques y requerir dos manos para realizar una medición.
  • Las varillas giratorias están diseñadas donde las varillas del husillo giran con el dedal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo