Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base100.00 mm
- Graduación0.010 mm
- Diámetro de la varilla4.50 mm
Detalles
- Precisión0.0050 mm
- Medición máxima300 mm
- Número de barras12
- Tipo de varillaRotación
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
Descripción general
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y fuerza de medición constante en el husillo mientras se mide
- Pueden causar microchoques y requerir dos manos para realizar una medición.
- Las varillas giratorias están diseñadas donde las varillas del husillo giran con el dedal.