Motion
42416321
Rango de 0 a 12 in, 12 varilla, micrómetro de profundidad mecánico - Detención de trinquete con dedal, longitud de base de 4 in, graduación de 0.001 in, diámetro de varilla de 4.5mm , certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664384
No. Fabricante 42416321
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 12 in, 12 varilla, micrómetro de profundidad mecánico - Detención de trinquete con dedal, longitud de base de 4 in, graduación de 0.001 in, diámetro de varilla de 4.5mm , certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664384
No. Fabricante 42416321
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    4 pulg.
  • Graduación
    0.00100 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    4.50 mm

Detalles

  • Precisión
    0.000280 pulg.
  • Medición máxima
    12 pulg.
  • Número de barras
    12
  • Tipo de varilla
    Rotación
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
42416321 42416321 0-12" .001 4"SPI DE BASE
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y fuerza de medición constante en el husillo mientras se mide
  • Pueden causar microchoques y requerir dos manos para realizar una medición.
  • Las varillas giratorias están diseñadas donde las varillas del husillo giran con el dedal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo