Motion
42416875
Rango de 8 a 9", graduación de 0.0001", micrómetro mecánico exterior - dedal de tope de trinquete, profundidad de cuello de 5.12", precisión de hasta 0.0002", certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664390
No. Fabricante 42416875
Precio221.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 8 a 9", graduación de 0.0001", micrómetro mecánico exterior - dedal de tope de trinquete, profundidad de cuello de 5.12", precisión de hasta 0.0002", certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664390
No. Fabricante 42416875

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio221.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.000100 pulg.
  • Profundidad del cuello
    5.1200 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Esmalte
  • Medición máxima
    9 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    8 pulg.
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
42416875 42416875 8-9" .0001 PARADA DE TRINQUETE
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo