Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.000100 pulg.
- Profundidad del cuello2.3700 pulg.
Detalles
- Precisión0.000200 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEsmalte
- Medición máxima4 pulg.
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima3 pulg.
- Husillo giratorioSí
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
Descripción general
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.