Motion
42417089
Rango 75 a 100mm , Graduación 0.01mm , Micrómetro Mecánico Exterior - Detención de Trinquete de Dedal, Profundidad de Garganta 60mm , Preciso para 0.005mm, Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11664398
No. Fabricante 42417089
Precio89.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 75 a 100mm , Graduación 0.01mm , Micrómetro Mecánico Exterior - Detención de Trinquete de Dedal, Profundidad de Garganta 60mm , Preciso para 0.005mm, Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11664398
No. Fabricante 42417089

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0100 mm
  • Profundidad del cuello
    60.00 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0050 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Esmalte
  • Medición máxima
    100.00 mm
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    75.00 mm
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
42417089 42417089 75-100MM .01MM TRINQUETE
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo