Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0100 mm
- Profundidad del cuello49.00 mm
Detalles
- Precisión0.0050 mm
- Recubrimiento de acabadoEsmalte
- Medición máxima75.00 mm
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima50.00 mm
- Husillo giratorioSí
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
Descripción general
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.