Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1-5/16 pulg.
- Longitud9 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14 pulg.
Details
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- Sujetador estándarASME B18.2.1; AAG J429
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNF
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
65160277 7/8-14X9 GR8 ZP PARCIALMENTE TREPA
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.