Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Details
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarASTM A354 BD; MIL-HDBK-57
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
72060098 5/16-18X2 ALEACIÓN ZINC YLW GR8 HE
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.