Motion
77132231
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5/8" de longitud;Aleación de acero de grado 8 , Acabado chapado en zinc, 9/16" Hex
Artículo MI #11664986
No. Fabricante 77132231
Precio1.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5/8" de longitud;Aleación de acero de grado 8 , Acabado chapado en zinc, 9/16" Hex
Artículo MI #11664986
No. Fabricante 77132231

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Longitud
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    ASTM A354 BD; MIL-HDBK-57
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
77132231 3/8-16X5/8 ALEACIÓN DE ZINC YLW GR8 H
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good