Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal15/16 pulg.
- Longitud1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Details
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarASTM A354 BD; MIL-HDBK-57
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
77132843 5/8-11X1-3/4 ALEACIÓN DE ZINC GR8
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.