Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11.5 pulg.
- Peso0.26 lb
- Ancho7.75 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- DescripciónToalla de refrigeración evaporativa Blue Economy 6601
- Grupo y claseRefrigeración
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476124115
Descripción general
- La toalla de refrigeración evaporativa Chill-Its® 6601 Economy está fabricada con el mismo material de PVA superevaporativo que nuestras otras toallas de refrigeración Chill-Its®, pero ahora es un 20 % más fina para una refrigeración ligera. Este material de PVA superevaporativo está diseñado para absorber agua y crear una sensación más fría que la temperatura ambiente. Esta envoltura refrescante para el cuello se puede utilizar durante horas o para un alivio rápido y es completamente reutilizable, solo tiene que volver a humedecerla para activarla. CÓMO ACTIVAR Ponga en marcha la toalla de refrigeración de PVA bajo el agua durante un minuto o hasta que esté saturada, escurra el exceso de agua y gire o encaje el aire para que no se enfríe por goteo. Cubra la toalla alrededor del cuello o la cabeza para un alivio refrescante instantáneo. El material se secará rígido, simplemente vuelva a colocarlo hasta que esté suave para activarlo y esté listo para volver a funcionar. Esta toalla evaporativa es el gorro de refrigeración perfecto para cualquier persona que trabaje con calor y esté expuesta a posibles enfermedades relacionadas con el calor, como calambres, golpes de calor o agotamiento por calor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación