Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Tipo de cierreDeslizamiento activado
- ColorNegro
- Método de refrigeraciónRefrigeración evaporativa húmeda
- País de origenCHN
- Descripción6632 Gorra de calavera refrescante negra
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 Gorra craneal
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476126867
Descripción general
- La gorra craneal Chill-Its® 6632 Cooling es una gorra de perfil bajo que absorbe la humedad cuando se lleva seca y proporciona alivio de enfriamiento evaporativo cuando se lleva húmeda. Diseñado con tejido de punto elástico de alto rendimiento para proporcionar protección solar UPF 50+ contra los dañinos rayos UV. Una banda elástica recubre el interior para un ajuste cómodo y ceñido. CÓMO ACTIVAR Simplemente sumérjase en agua hasta que se sature y luego escurra el exceso de agua “el proceso de enfriamiento por evaporación comienza al instante y dura horas. Si se usa en seco, el tejido que absorbe la humedad elimina la transpiración para mantenerle seco. El tratamiento antiolor mantiene fresca esta refrescante prenda para la cabeza, mientras que los detalles reflectantes garantizan que los trabajadores sean vistos en condiciones de poca luz. El diseño de perfil bajo se ajusta cómodamente bajo un casco o casco y es ideal para los trabajadores de la construcción, el paisajismo, los techos o cualquier persona que trabaje con calor. También se puede utilizar para reducir el riesgo de estrés por calor mientras se monta en bicicleta de montaña, en moto, en jardinería, en senderismo, practicando deportes y mucho más.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación