Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pechoDe 53 a 56 pulg.
- Longitud13 pulg.
- Tamaño4XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenTWN
- DescripciónChaleco de enfriamiento evaporativo en seco Lime Premium 6685 4XL
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476126782
Descripción general
- El chaleco de refrigeración evaporativa en seco Chill-Its® 6685 Premium ofrece un alivio inmediato de la refrigeración en seco que dura hasta tres días. La exclusiva tecnología evaporativa en seco patentada mantiene al usuario completamente seco y cómodo en lugar de otros chalecos de refrigeración del mercado que requieren remojo. Fabricado con nailon de calidad industrial de alta visibilidad para rendir en las condiciones más difíciles. Diseñado con cierre frontal con cremallera, y los paneles laterales de malla proporcionan ventilación y elasticidad adicionales para un ajuste cómodo. Este chaleco ligero y refrescante se puede lavar a máquina y se puede reutilizar una y otra vez. CÓMO ACTIVAR Simplemente llene el chaleco con agua 13oz - 20oz / 400ml - 600ml para un alivio de enfriamiento inmediato y duradero. CÓMO LLEVARLO No debe llevarse debajo de capas gruesas de ropa, este chaleco necesita flujo de aire para activarse y para que se lleve a cabo el proceso de evaporación. No limpie el depósito interior. El material refrigerante se trata con un antimicrobiano que inhibe el crecimiento de moho.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación