Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pulg.
- TamañoL/XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenTWN
- DescripciónChaleco de refrigeración evaporativa en seco Lime Economy de 6687 l/XL
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476126850
Descripción general
- El chaleco de refrigeración evaporativa en seco Chill-Its® 6687 ofrece un alivio inmediato de la refrigeración en seco que dura hasta tres días. Con su exclusiva tecnología de evaporación en seco patentada, este chaleco de refrigeración mantiene al usuario completamente seco y cómodo, a diferencia de otros chalecos de refrigeración del mercado que requieren remojo y le mojan. TAMAÑO Disponible en dos tamaños diferentes, S/M (32in a 40in / 81cm a 102cm) y M/L (40in a 52in / 102cm a 132cm). Para medir tu talla, envuelve una cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho, debajo de los brazos y completamente alrededor del torso. Consulte la tabla de tallas completa para obtener más detalles. CÓMO ACTIVAR Simplemente llene el chaleco con 13.5oz a 15.5oz / 400ml - 450ml de agua para un alivio inmediato y duradero de la refrigeración. ¡No se necesitan refrigeración ni geles! El proceso de enfriamiento puede durar hasta tres días dependiendo de la humedad y los niveles de calor. Los altos niveles de humedad pueden ralentizar el flujo de aire y reducir las capacidades de refrigeración.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación