Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- Ancho3.5 pulg.
Detalles
- Tipo de cierreCorbata
- ColorLima
- Método de refrigeraciónRefrigeración evaporativa húmeda
- País de origenIDN
- Descripción6702 Evap. de cal Bandana de refrigeración - Polímeros integrados - Corbata
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 Bandana de refrigeración
- MaterialAlgodón
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476123972
Descripción general
- La bandana de refrigeración Chill-Its® 6702 es una banda para la cabeza de refrigeración evaporativa diseñada para proporcionar un alivio de refrigeración instantáneo de hasta 4 horas. Esta bandana ligera está diseñada con tecnología de cristal de polímero incrustada en un material de bateo para una refrigeración rápida sin volumen. La inclusión de los cristales de polímero reduce la expansión desigual de los polímeros cuando están húmedos (menos volumen, más comodidad). Utilice el cierre de lazo para ajustar el ajuste alrededor de la cabeza, el cuello o las muñecas. CÓMO ACTIVAR Solo tiene que sumergir el gorro de refrigeración en agua durante 2 a 5 minutos para activarlo. Los cristales de polímero absorbentes de agua del interior se rellenarán ligeramente y proporcionarán una sensación refrescante que dura horas. El nuevo material de bateo tejido no se satura demasiado y no resuena ni se vuelve delgado. Solo tiene que dar la vuelta a la bandana de refrigeración para refrescar la sensación de refrigeración. No se necesita hielo ni refrigeración. Cuélguelo seco y vuelva a colocarlo para activarlo. Ideal para la construcción, el paisajismo, el techado o cualquier persona que trabaje con calor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación