Motion
12593
Sombrero para el sol 8935MF S/M Lime Hi-Vis Ranger - Refrigeración de microfibra
Artículo MI #11665204
No. Fabricante 12593
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sombrero para el sol 8935MF S/M Lime Hi-Vis Ranger - Refrigeración de microfibra
Artículo MI #11665204
No. Fabricante 12593
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
Precio30.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    S/M

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Sombrero para el sol 8935MF S/M Lime Hi-Vis Ranger - Refrigeración de microfibra
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476125938

Descripción general

Descripción del fabricante
12593 EVAP. GORRO RANGER CON MF
  • El sombrero Chill-Its® 8935MF Hi-Vis es un sombrero de protección solar ligero y transpirable con tecnología de enfriamiento de microfibra avanzada que recubre el borde para aliviar el calor extremo. Este sombrero de poliéster 150D cuenta con una visera ancha para una cobertura completa de la cara y la cabeza, mientras que la ventilación de malla de 360 grados maximiza el flujo de aire para una comodidad transpirable. Los colores de alta visibilidad y la cinta reflectante 1in // 2.5cm están aprobadas por ANSI 107 para mantener a los trabajadores seguros y vistos. Las tecnologías de refrigeración evaporativa como la microfibra son una solución sencilla, eficaz y cómoda para la prevención del estrés térmico. Las tecnologías evaporativas utilizan una fuente de agua externa para eliminar el calor y ayudar a regular la temperatura corporal, a la vez que proporcionan un alivio del frío. CÓMO ACTIVAR Ponga el borde interior del sombrero bajo el agua durante un minuto para activar un alivio de enfriamiento instantáneo que dura hasta tres horas. La microfibra ultraabsorbente retiene el agua mientras permanece suave y cómoda. Lavar a máquina según sea necesario y colgar para secar.

También puede gustarle