Especificaciones
Dimensiones
- TamañoL/XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenIDN
- DescripciónGorro de sol Ranger de alta visibilidad 8935MF L/XL Lime - Refrigeración de microfibra
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 Sombrero
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476125952
Descripción general
- El sombrero Chill-Its® 8935MF Hi-Vis es un sombrero de protección solar ligero y transpirable con tecnología de enfriamiento de microfibra avanzada que recubre el borde para aliviar el calor extremo. Este sombrero de poliéster 150D cuenta con una visera ancha para una cobertura completa de la cara y la cabeza, mientras que la ventilación de malla de 360 grados maximiza el flujo de aire para una comodidad transpirable. Los colores de alta visibilidad y la cinta reflectante 1in // 2.5cm están aprobadas por ANSI 107 para mantener a los trabajadores seguros y vistos. Las tecnologías de refrigeración evaporativa como la microfibra son una solución sencilla, eficaz y cómoda para la prevención del estrés térmico. Las tecnologías evaporativas utilizan una fuente de agua externa para eliminar el calor y ayudar a regular la temperatura corporal, a la vez que proporcionan un alivio del frío. CÓMO ACTIVAR Ponga el borde interior del sombrero bajo el agua durante un minuto para activar un alivio de enfriamiento instantáneo que dura hasta tres horas. La microfibra ultraabsorbente retiene el agua mientras permanece suave y cómoda. Lavar a máquina según sea necesario y colgar para secar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación