Motion
13166
Botella de agua de acero inoxidable naranja aislada de 5152 750 ml
Artículo MI #11665207
No. Fabricante 13166
Precio52.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Botella de agua de acero inoxidable naranja aislada de 5152 750 ml
Artículo MI #11665207
No. Fabricante 13166
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
Precio52.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.5 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño
    750 ml
  • Peso
    0.8 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Botella de agua de acero inoxidable naranja aislada de 5152 750 ml
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 botella de agua
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Hidratación
  • UPC_NO
    720476131663

Descripción general

Descripción del fabricante
13166 BOTELLA DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE AISLADA
  • La botella de agua de acero inoxidable con aislamiento Chill-Its® 5152 es una solución duradera y portátil para mantenerle hidratado tanto dentro como fuera del trabajo y en cualquier clima. Con su aislamiento de doble pared, esta botella de agua reutilizable mantiene tus bebidas frías (hasta 24 horas) y calientes (hasta 12 horas), y puede estar fría durante horas sin congelarse. Su elegante diseño ergonómico permite que se adapte a la mayoría de portavasos estándar para un uso sencillo con una sola mano. La apertura DualCap duradera y a prueba de fugas tiene una boca ancha para llenar con hielo y una boquilla más pequeña para controlar el flujo para beber. Disponible en naranja o negro, esta botella de agua aislada es una adición necesaria para tu día de trabajo, tus desplazamientos diarios y tu estilo de vida activo. Una opción perfecta para las personas que trabajan al aire libre y necesitan una botella termoscópica con temperatura controlada para usarla en climas fríos o calurosos.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"