Especificaciones
Dimensiones
- Altura13 pulg.
- Longitud17 pulg.
- TamañoPalé de 30
- Peso195 lb
- Ancho13 pulg.
Detalles
- ColorNaranja y gris
- País de origenCHN
- Descripción5170 Palé de 30 Enfriadores Industriales de Lado Duro Naranja y Gris - 17 Cuartos
- Grupo y claseRefrigeración
- Línea de productosChill-Its
- SerieHidratación
- UPC_NO720476131724
Descripción general
- El enfriador industrial rígido Chill-Its® 5170 es un enfriador duradero en el lugar de trabajo que mantiene los alimentos/bebidas fríos hasta 30 horas. Esta nevera industrial cuenta con un compartimento principal de 16.1 l (17 cuartos), un compartimento interior para objetos personales, un cierre opcional para acomodar el Master Lock® n.o 1 (se vende por separado) y una correa de tela para el asa/hombro. Esta nevera tiene capacidad para 18 latas y es lo suficientemente alta como para almacenar botellas de 1 litro. La tapa articulada se bloquea en su lugar a 90 grados o abre 180 grados completos para acceder al compartimento interior que puede albergar llaves, utensilios, servilletas, etc. La tapa está empotrada para albergar botellas de agua de 1 litro más grandes. La construcción resistente y de lados rígidos también se puede usar como asiento adicional y soporta hasta 300 lb. La correa de hombro de tela se puede convertir en un asa para facilitar el transporte al lugar de trabajo. Esta resistente caja de almuerzo en el lugar de trabajo es perfecta para aquellos que trabajan con calor o en construcción, mantenimiento, paisajismo, climatización o oficios.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación