Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones12in Al x 16.25
- Altura5 pulg.
- Longitud16.25 pulg.
- Peso2.75 lb
- Ancho11.25 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- País de origenNLD
- Descripción6250 Paquetes de refrigeración de cambio de fase ligeros transparentes - Juego de 4
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye4-Ice
- Línea de productosChill-Its
- SerieCambio de fase
- UPC_NO720476121206
Descripción general
- Los paquetes de chalecos de refrigeración para cambio de fase ligero Chill-Its® están hechos para insertarse en el chaleco de refrigeración para cambio de fase ligero modelo 6255 para mantener a los trabajadores más frescos, seguros y productivos. El material de refrigeración de cambio de fase de los paquetes es 100 % biodegradable y mantiene una temperatura de 64° F (18° C) durante un máximo de 2 horas cuando se activa. Estos paquetes están diseñados para ser entre un 30 % y un 60 % más ligeros que otros chalecos de refrigeración del mercado. CÓMO USAR *** Chaleco con cambio de fase no incluido. *** Simplemente coloque las dos bolsas extraíbles en una nevera de agua helada durante 5 minutos; congelador durante 8 minutos; refrigerador durante 12 minutos; o cerca de un equipo de aire acondicionado durante 1 hora. A continuación, coloque las bolsas de refrigeración recargadas en los bolsillos del chaleco durante horas de refrigeración. El paquete de refrigeración debe lavarse a mano con un detergente suave y agua tibia. NO lave ni seque a máquina. Este chaleco de refrigeración corporal es perfecto para cualquier persona que necesite un alivio de la refrigeración instantáneo mientras trabaja o juega al aire libre o en interiores con temperaturas cálidas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación