Especificaciones
Dimensiones
- Altura5 pulg.
- Longitud16.25 pulg.
- TamañoS/M
- Peso0.65 lb
- Ancho11.25 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónChaleco de refrigeración ligero de cambio de fase 6255 S/M negro
- Grupo y claseRefrigeración
- Línea de productosChill-Its
- SerieCambio de fase
- UPC_NO720476121237
Descripción general
- El chaleco de refrigeración Chill-Its® Lightweight Phase Change mantiene a los trabajadores más frescos, seguros y productivos. Su material de refrigeración de cambio de fase 100 % biodegradable mantiene una temperatura de 64° F / 18° C durante hasta dos horas cuando se activa. Los cierres de velcro ajustables alrededor de la cintura proporcionan un ajuste personalizado para diferentes tipos de cuerpo. La cremallera frontal de alta resistencia facilita su colocación y extracción, mientras que los dos bolsillos delanteros con cremallera se pueden utilizar para guardar pequeños accesorios. *** Paquetes de refrigeración de cambio de fase no incluidos. *** Hay muchas formas de activar su chaleco refrigerante. Simplemente coloque las cuatro bolsas extraíbles en una nevera de agua helada durante 5 minutos; congelador durante 8 minutos; refrigerador durante 12 minutos; o cerca de un equipo de aire acondicionado durante 1 hora. CÓMO LIMPIAR El paquete refrigerante debe lavarse a mano con un detergente suave y agua tibia. NO lave ni seque a máquina. El chaleco de tela se puede lavar a máquina con jabón suave.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación