Motion
12133
Chaleco de refrigeración ligero con cambio de fase 6260 S/M negro con paquetes
Artículo MI #11665216
No. Fabricante 12133
Precio223.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de refrigeración ligero con cambio de fase 6260 S/M negro con paquetes
Artículo MI #11665216
No. Fabricante 12133
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
Precio223.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16.25 pulg.
  • Tamaño
    S/M

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Chaleco de refrigeración ligero con cambio de fase 6260 S/M negro con paquetes
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1-Cooling, paquetes 4-Ice
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Cambio de fase
  • UPC_NO
    720476121336

Descripción general

Descripción del fabricante
12133 REFRIGERACIÓN LIGERA POR CAMBIO DE FASE V
  • Diseñado para ser entre un 30 % y un 60 % más ligero que otros chalecos refrigerantes del mercado, el chaleco refrigerante Chill-Its® Lightweight Phase Change mantiene a los trabajadores más frescos, seguros y productivos. Su material de refrigeración de cambio de fase 100 % biodegradable mantiene una temperatura de 64° F / 18° C durante hasta dos horas cuando se activa. Confeccionado con un tejido de mezcla de algodón y poliéster, los cierres de velcro ajustables del chaleco alrededor de la cintura proporcionan un ajuste personalizado para diferentes tipos de cuerpo. La cremallera frontal de alta resistencia facilita su colocación y extracción, mientras que los dos bolsillos delanteros con cremallera se pueden utilizar para guardar pequeños accesorios. CÓMO USAR Simplemente coloque las cuatro bolsas extraíbles en una nevera de agua helada durante 5 minutos; congelador durante 8 minutos; refrigerador durante 12 minutos; o cerca de un aire acondicionado durante 1 hora. CÓMO LIMPIAR El paquete refrigerante debe lavarse a mano con un detergente suave y agua tibia. NO lave ni seque a máquina. El chaleco de tela se puede lavar a máquina con jabón suave.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"