Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXL
Detalles
- ColorNegro
- Descripción6300TC XL Cleats sin cordones de una pieza negros para hielo - Carburo de tungsteno
- Grupo y claseAccesorios para calzado
- Incluye1 par de calas de hielo
- Línea de productosTrex
- SerieTracción de hielo
- UPC_NO720476167358
Descripción general
- Las calas sin cordones para hielo de carburo de tungsteno TREX® 6300TC son ligeras empuñaduras para hielo para botas y zapatos que proporcionan una tracción tenaz y estabilidad adicional en hielo y nieve. El diseño de una pieza ofrece agarre para evitar lesiones por resbalones y caídas en el hielo. Estas garras de hielo cuentan con 8 resistentes tacos de carburo de tungsteno en la bola y el talón para un agarre extrafirme en terrenos resbaladizos. El carburo de tungsteno es un compuesto muy duro. Puntúa 9 en la escala de Mohs para la dureza, por detrás de un diamante. Debido a que es tan duro, la punta puede ser más fina, lo que proporciona una mejor penetración y un agarre más afilado. Disponibles en múltiples tamaños y se adaptan a cualquier estilo de bota o calzado para ofrecer tracción y estabilidad durante el trabajo de invierno u otras actividades al aire libre en invierno. Probado para ser flexible a temperaturas de hasta -40°F (-40°C), el material de caucho elástico proporciona un ajuste seguro y un fácil uso. Estas calas para la nieve son ligeras y se pueden doblar lo suficientemente pequeñas como para guardarlas en un bolsillo o mochila cuando no se llevan puestas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación