Motion
16736
6300TC 2XL Cleats de hielo sin cordones de una pieza negros - Carburo de tungsteno
Artículo MI #11665220
No. Fabricante 16736
Precio26.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6300TC 2XL Cleats de hielo sin cordones de una pieza negros - Carburo de tungsteno
Artículo MI #11665220
No. Fabricante 16736
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
Su precio$26.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    6300TC 2XL Cleats de hielo sin cordones de una pieza negros - Carburo de tungsteno
  • Grupo y clase
    Accesorios para calzado
  • Incluye
    1 par de calas de hielo
  • Línea de productos
    Trex
  • Serie
    Tracción de hielo
  • UPC_NO
    720476167365

Descripción general

Descripción del fabricante
16736 CALAS SIN CORDONES PARA HIELO DE UNA PIEZA - TUN
  • Las calas sin cordones para hielo de carburo de tungsteno TREX® 6300TC son ligeras empuñaduras para hielo para botas y zapatos que proporcionan una tracción tenaz y estabilidad adicional en hielo y nieve. El diseño de una pieza ofrece agarre para evitar lesiones por resbalones y caídas en el hielo. Estas garras de hielo cuentan con 8 resistentes tacos de carburo de tungsteno en la bola y el talón para un agarre extrafirme en terrenos resbaladizos. El carburo de tungsteno es un compuesto muy duro. Puntúa 9 en la escala de Mohs para la dureza, por detrás de un diamante. Debido a que es tan duro, la punta puede ser más fina, lo que proporciona una mejor penetración y un agarre más afilado. Disponibles en múltiples tamaños y se adaptan a cualquier estilo de bota o calzado para ofrecer tracción y estabilidad durante el trabajo de invierno u otras actividades al aire libre en invierno. Probado para ser flexible a temperaturas de hasta -40°F (-40°C), el material de caucho elástico proporciona un ajuste seguro y un fácil uso. Estas calas para la nieve son ligeras y se pueden doblar lo suficientemente pequeñas como para guardarlas en un bolsillo o mochila cuando no se llevan puestas.