Especificaciones
Dimensiones
- TamañoM/L
Detalles
- ColorNegro
- DescripciónCalzas de hielo negras con tacón y tiras 6315 M/L
- Grupo y claseAccesorios para calzado
- Incluye1 par de calas de hielo
- Línea de productosTrex
- SerieTracción de hielo
- UPC_NO720476167778
Descripción general
- Las calas de tracción de tacón con correa TREX® 6315 son agarres para hielo para botas y zapatos con placas de acero resistentes que convierten los tacones de las botas en picos de hielo, dejando la parte media del pie libre para el manejo del vehículo. Las calas de tracción de hielo ayudan a ahorrar dinero al tiempo que evitan lesiones por resbalones y caídas. Estas empuñaduras para botas proporcionan la mejor tracción en todas las direcciones de su clase sobre hielo y nieve durante los meses de invierno, al tiempo que dejan la punta y el mediopié libres. La cala de tracción versátil está disponible en varios tamaños y se ajusta al talón de cualquier bota o zapato. La cincha duradera con tira de velcro proporciona un ajuste seguro y estabilidad para el trabajo o la recreación en invierno. El material es ligero y lo suficientemente pequeño como para guardarlo en un bolsillo o mochila cuando no se lleva puesto. Los detalles reflectantes traseros ayudan a que los usuarios sean más visibles en entornos oscuros. TAMAÑO TREX® Ice Traction debe ajustarse perfectamente a la bota o al zapato. Use la talla de calzado/botas para determinar la talla aproximada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación