Motion
16924
Dispositivos de tracción sin clavos negros de 6325 l
Artículo MI #11665225
No. Fabricante 16924
Price$70.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispositivos de tracción sin clavos negros de 6325 l
Artículo MI #11665225
No. Fabricante 16924
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
Price$70.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    L

Details

  • Color
    Negro
  • Descripción
    Dispositivos de tracción sin clavos negros de 6325 l
  • Grupo y clase
    Accesorios para calzado
  • Incluye
    1 par de dispositivos de tracción
  • Línea de productos
    Trex
  • Serie
    Tracción de hielo
  • UPC_NO
    720476169246

Descripción general

Descripción del fabricante
16924 DISPOSITIVOS DE TRACCIÓN SIN CLAVOS
  • Los dispositivos de tracción sin clavos TREX® para zapatos reducen el riesgo de resbalones y lesiones al proporcionar tracción sin clavos sobre agua, hielo y nieve. Impulsados por Soles by Michelin®, estos son los dispositivos de tracción sin clavos más avanzados del sector. Diseñadas para entornos de trabajo en los que no se prefieren las calas con tacos de hielo, estas empuñaduras de calzado y bota permiten una transición fácil y segura entre el interior y el exterior. Para lograr tracción sin picos, las bandas de rodadura están fabricadas con un compuesto de control de hielo Michelin®, la misma tecnología innovadora que se encuentra en sus neumáticos de conducción de invierno. AGUA Las ranuras estratégicamente colocadas permiten una evacuación eficiente del agua cuando se aplica presión. Prevenir la acumulación de agua es particularmente beneficioso en superficies interiores lisas.  Las microbombas ICE aumentan la adhesión al distribuir adecuadamente la presión para mantener un alto contacto con la superficie en superficies heladas.  NIEVE La banda de rodadura está diseñada con hendiduras de bloque que crean una superficie adicional para un mayor agarre en superficies nevadas.