Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones10ft x 10
Details
- Descripción6000 Palé de 20 Carpa desplegable de alta resistencia Lime - 10ft x 10ft
- Grupo y claseRefugios
- SerieVentana emergente
- UPC_NO720476129004K
Descripción general
Descripción del fabricante
CARPA DESPLEGABLE DE ALTA RESISTENCIA 12900-PALLET - 10
- La carpa desplegable de alta resistencia SHAX® 6000 - 10x10 es un refugio instantáneo duradero que proporciona un alivio rápido y duradero del sol, el viento y la lluvia, con una huella de 10ft x 10ft / 3m x 3m . El marco de acero con recubrimiento en polvo está construido para soportar los elementos y no se dobla ni oxida fácilmente como el aluminio. Los deslizadores de plástico ABS en las patas ajustables son más duraderos y más fáciles de ajustar en comparación con otras tiendas que tienen pasadores de empuje. Esta tienda portátil ofrece tres alturas diferentes, desde 10ft hasta 14ft / 3m hasta 4m. Fabricada con un material de poliéster grueso de 300 denieres de alta calidad, esta cubierta de alta resistencia de 10 x 10 también cuenta con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV, así como esquinas reforzadas para soportar condiciones difíciles. La parte superior de doble ventilación permite el máximo flujo de aire, mientras que la opción de cal de alta visibilidad y el revestimiento reflectante plateado en el interior proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo concurridos o en eventos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature