Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones10ft x 10
Detalles
- Descripción6000 Palé de 20 carpa desplegable azul para trabajos pesados - 10ft x 10ft
- Grupo y claseRefugios
- SerieVentana emergente
- UPC_NO720476129059K
Descripción general
Descripción del fabricante
CARPA DESPLEGABLE DE ALTA RESISTENCIA CON 12905-PALLET
- La carpa desplegable de alta resistencia SHAX® 6000 - 10x10 es un refugio instantáneo duradero que proporciona un alivio rápido y duradero del sol, el viento y la lluvia, con una huella de 10ft x 10ft / 3m x 3m . El marco de acero con recubrimiento en polvo está construido para soportar los elementos y no se dobla ni oxida fácilmente como el aluminio. Los deslizadores de plástico ABS en las patas ajustables son más duraderos y más fáciles de ajustar en comparación con otras tiendas que tienen pasadores de empuje. Esta tienda portátil ofrece tres alturas diferentes, desde 10ft hasta 14ft / 3m hasta 4m. Fabricada con un material de poliéster grueso de 300 denieres de alta calidad, esta cubierta de alta resistencia de 10 x 10 también cuenta con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV, así como esquinas reforzadas para soportar condiciones difíciles. La parte superior de doble ventilación permite el máximo flujo de aire, mientras que la opción de cal de alta visibilidad y el revestimiento reflectante plateado en el interior proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo concurridos o en eventos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación