Motion
12910-PALLET
6010 Pallet of 25 Lime Ligero Carpa desplegable - 10ft x 10ft
Artículo MI #11665229
No. Fabricante 12910-PALLET
Precio8,054.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6010 Pallet of 25 Lime Ligero Carpa desplegable - 10ft x 10ft
Artículo MI #11665229
No. Fabricante 12910-PALLET
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
Precio8,054.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    10ft x 10

Detalles

  • Descripción
    6010 Pallet of 25 Lime Ligero Carpa desplegable - 10ft x 10ft
  • Grupo y clase
    Refugios
  • Serie
    Ventana emergente
  • UPC_NO
    720476129103K

Descripción general

Descripción del fabricante
CARPA LIGERA DESPLEGABLE DE 12910-PALLET
  • La tienda ligera desplegable SHAX® 6010 - 10ft x 10ft es un refugio instantáneo duradero que proporciona un alivio rápido y duradero del sol, el viento y la lluvia, con una huella de 10ft x 10ft / 3m x 3m . Construida con un marco de acero en tono martillo y patas deslizantes de pasador para una fácil configuración, esta tienda de construcción ofrece 3 alturas diferentes, que van desde 10ft - 14ft / 3m - 4m de alto. Fabricada con un material de poliéster grueso de 210 denieres de alta calidad, esta cubierta de alta resistencia de 10 x 10 también cuenta con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV, así como esquinas reforzadas para soportar condiciones difíciles. La opción de cal de alta visibilidad y el revestimiento de plata proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo ocupados o en eventos. Se incluye una práctica bolsa para ruedas junto con cuatro estacas de tierra de acero y cuatro cuerdas de nailon que se deben usar para mayor estabilidad. Esta carpa desplegable está diseñada principalmente para ser una carpa de trabajo en los lugares de trabajo para ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con el calor, pero también se puede utilizar para cualquier evento que necesite protección solar contra la lluvia.