Motion
12915
6015 Carpa lima simple para trabajos pesados - 10ft x 20ft
Artículo MI #11665230
No. Fabricante 12915
Precio857.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6015 Carpa lima simple para trabajos pesados - 10ft x 20ft
Artículo MI #11665230
No. Fabricante 12915
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
Su precio$857.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    10ft x 20

Detalles

  • Descripción
    6015 Carpa lima simple para trabajos pesados - 10ft x 20ft
  • Grupo y clase
    Refugios
  • Incluye
    1-6015 carpa, bolsa de almacenamiento 1-Wheeled, 6-Ground, 6-Ropes
  • Serie
    Ventana emergente
  • UPC_NO
    720476129158

Descripción general

Descripción del fabricante
12915 CARPA DESPLEGABLE DE ALTA RESISTENCIA - 10FT X 20
  • La carpa desplegable de alta resistencia SHAX® 6015 es un refugio portátil duradero que proporciona un alivio rápido y duradero del sol, el viento y la lluvia con una huella de 10ft x 20ft / 3m x 6m . El marco de acero con recubrimiento en polvo está construido para soportar los elementos y no se dobla ni oxida fácilmente como el aluminio. Los deslizadores de plástico ABS en las patas ajustables son más duraderos y más fáciles de ajustar en comparación con otras tiendas que tienen pasadores de empuje. Esta tienda portátil ofrece tres alturas diferentes, desde 10ft hasta 14ft / 3m hasta 4m. Fabricada con un material de poliéster grueso de 300 denieres de alta calidad, esta cubierta de alta resistencia de 10 x 20 también cuenta con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV, así como esquinas reforzadas para soportar condiciones difíciles. La parte superior de doble ventilación permite el máximo flujo de aire, mientras que la opción de cal de alta visibilidad y el revestimiento de plata en el interior proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo ocupados o en eventos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"