Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones10ft x 10
Detalles
- Descripción6051 Kit de tienda de campaña azul simple para trabajos pesados - 10ft x 10ft
- Grupo y claseRefugios
- Incluye1-6000 carpa, 2-6098 paredes laterales de carpa, 2-6094 bolsas de peso, 4-Heavy, 1 bolsa de almacenamiento con ruedas
- SerieVentana emergente
- UPC_NO720476129523
Descripción general
- El kit de tienda desplegable para trabajos pesados SHAX® 6051 es un refugio portátil duradero que proporciona un alivio rápido y duradero del sol, el viento y la lluvia con una huella de 10ft x 10ft / 3m x 3m . Incluye una tienda, dos paneles laterales desmontables, dos bolsas de pesas y una bolsa de transporte. Las bolsas de pesas se pueden llenar rápida y fácilmente con suciedad o arena y colocarse alrededor de las patas opuestas de la tienda para proporcionar seguridad adicional en los días de viento. El marco de acero con recubrimiento en polvo está construido para soportar los elementos y no se dobla ni oxida fácilmente como el aluminio. Los deslizadores de plástico ABS en las patas ajustables son más duraderos y más fáciles de ajustar en comparación con otras tiendas que tienen pasadores de empuje. Esta tienda portátil ofrece tres alturas diferentes, desde 10ft hasta 14ft / 3m hasta 4m. Fabricada con un material de poliéster grueso de 300 denieres de alta calidad, esta cubierta de alta resistencia de 10 x 10 también cuenta con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV, así como esquinas reforzadas para soportar condiciones difíciles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación