Motion
12941
6000C 10' x 10' Cubierta de tienda de repuesto azul para 6000
Artículo MI #11665234
No. Fabricante 12941
Precio196.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6000C 10' x 10' Cubierta de tienda de repuesto azul para 6000
Artículo MI #11665234
No. Fabricante 12941
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
Precio196.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    10ft x 10
  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    30 pulg.
  • Tamaño
    10' x 10'
  • Peso
    5.85 lb
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Descripción
    6000C 10' x 10' Cubierta de tienda de repuesto azul para 6000
  • Grupo y clase
    Refugios
  • Línea de productos
    Shax
  • Serie
    Accesorios para refugios
  • UPC_NO
    720476129417

Descripción general

Descripción del fabricante
12941 CUBIERTA DE TIENDA EMERGENTE DE REPUESTO PARA
  • La cubierta de repuesto SHAX® 6000C es ligera, duradera y se utiliza para encajar en el marco de la tienda SHAX® 6000 de 10ft x 10ft /3m x 3m . Una excelente manera de cambiar las viejas partes de arriba desgastadas y descoloridas para mantener a los trabajadores a la sombra y protegidos del clima. Fabricada con un material de poliéster grueso de 300 denieres de alta calidad, esta cubierta también cuenta con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV, así como esquinas reforzadas para soportar condiciones difíciles. La parte superior de doble ventilación permite el máximo flujo de aire, mientras que la opción de cal de alta visibilidad y los revestimientos de plata proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo concurridos o en eventos.

También puede gustarle