Especificaciones
Dimensiones
- Altura6 pulg.
- Longitud18 pulg.
- Peso3.37 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Descripción6015B Bolsa de almacenamiento de tienda de repuesto Pop-Up negra
- Grupo y claseRefugios
- Línea de productosShax
- SerieAccesorios para refugios
- UPC_NO720476129172
Descripción general
- La bolsa de almacenamiento de repuesto SHAX® 6015B es ligera y portátil. Esta fiable bolsa con ruedas cuenta con cómodas ruedas dobles y asas para que transportar tu tienda sea muy fácil. Esta bolsa se utiliza para almacenar el marco y la cubierta de la tienda SHAX® 6015 de 10ft x 20ft /3m x 6m . El material de poliéster de 600 denieres de alta resistencia está diseñado para durar y proporciona una excelente cubierta para mantener su carpa segura cuando no la use. La parte inferior dura y plana facilita la colocación de la bolsa para reducir el contenido almacenado. La cremallera de nailon de alta resistencia asegura el cierre y permite un acceso rápido. ¡No te quedes atascado intentando transportar tu gran tienda emergente de un evento a otro sin ella!
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación