Motion
12916
6015C Cubierta de carpa desplegable de repuesto de lima de 10' x 20'
Artículo MI #11665236
No. Fabricante 12916
Precio279.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6015C Cubierta de carpa desplegable de repuesto de lima de 10' x 20'
Artículo MI #11665236
No. Fabricante 12916
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
Precio279.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    10ft x 20
  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    30 pulg.
  • Tamaño
    10' x 20'
  • Peso
    5.85 lb
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Color
    Lima
  • Descripción
    6015C Cubierta de carpa desplegable de repuesto de lima de 10' x 20'
  • Grupo y clase
    Refugios
  • Línea de productos
    Shax
  • Serie
    Accesorios para refugios
  • UPC_NO
    720476129165

Descripción general

Descripción del fabricante
12916 CUBIERTA DE TIENDA EMERGENTE DE REPUESTO
  • La cubierta de repuesto SHAX® 6015C es ligera, duradera y se utiliza para encajar en el marco de la tienda SHAX® 6015 de 10ft x 20ft /3m x 6m . Una excelente manera de cambiar las viejas partes de arriba desgastadas y descoloridas para mantener a los trabajadores a la sombra y protegidos del clima. Fabricada con un material de poliéster grueso de 300 denieres de alta calidad, esta cubierta también cuenta con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV, así como esquinas reforzadas para soportar condiciones difíciles. La parte superior de doble ventilación permite el máximo flujo de aire, mientras que la opción de cal de alta visibilidad y el recubrimiento de plata proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo concurridos o en eventos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"