Especificaciones
Dimensiones
- Altura6.88 pulg.
- Longitud19.3 pulg.
- Peso1.34 lb
- Ancho0 pulg.
Detalles
- ColorLima
- DescripciónParedes laterales de carpa desplegables opcionales de color lima 6097 para carpa 6015
- Grupo y claseRefugios
- Línea de productosShax
- SerieAccesorios para refugios
- UPC_NO720476129950
Descripción general
- Las paredes laterales de la tienda desplegable SHAX® 6097 te permiten añadir privacidad y protección frente al sol, el viento y la lluvia. Este panel lateral desmontable se vende por separado y complementa el lado 20ft de la carpa desplegable SHAX® 6015 . Este panel ignífugo está fabricado con tejido de poliéster de 300 denieres de alta resistencia con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV para una mayor protección. Las correas de velcro fáciles de usar fijan de forma segura la pared de la tienda al marco. El tejido resistente al viento se pliega fácilmente y está reforzado en las esquinas para mayor durabilidad. La opción de cal de alta visibilidad y el revestimiento de plata proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo ocupados o en eventos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación