Motion
12997
6098 Paredes laterales de tienda opcionales azules
Artículo MI #11665238
No. Fabricante 12997
Precio78.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6098 Paredes laterales de tienda opcionales azules
Artículo MI #11665238
No. Fabricante 12997
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
Precio78.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Peso
    1.7 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Descripción
    6098 Paredes laterales de tienda opcionales azules
  • Grupo y clase
    Refugios
  • Línea de productos
    Shax
  • Serie
    Accesorios para refugios
  • UPC_NO
    720476129974

Descripción general

Descripción del fabricante
12997 PAREDES LATERALES DE TIENDAS DE CAMPAÑA OPCIONALES
  • Las paredes laterales de la tienda desplegable SHAX® 6098 te permiten añadir privacidad y protección frente al sol, el viento y la lluvia. Este panel lateral desmontable se vende individualmente y complementa todos los lados de las carpas desplegables SHAX® 6000 y 6010 , o el lado 10ft de la carpa desplegable SHAX® 6015 . Este panel ignífugo está fabricado con tejido de poliéster de 300 denieres de alta resistencia con revestimiento de poliuretano (PU) impermeable y tratamientos UV para una mayor protección. Las correas de velcro fáciles de usar fijan de forma segura la pared de la tienda al marco. El tejido resistente al viento se pliega fácilmente y está reforzado en las esquinas para mayor durabilidad. La opción de cal de alta visibilidad y el revestimiento de plata proporcionan una mayor visibilidad en lugares de trabajo ocupados o en eventos.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"