Motion
16631
6351 Loción de protector solar SPF 50 8oz - SPF 50
Artículo MI #11665240
No. Fabricante 16631
Precio14.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6351 Loción de protector solar SPF 50 8oz - SPF 50
Artículo MI #11665240
No. Fabricante 16631

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Individual

Detalles

  • Color
    SPF 50
  • Descripción
    6351 Loción de protector solar SPF 50 8oz - SPF 50
  • Grupo y clase
    Protección de la piel
  • Incluye
    1 loción de protección solar
  • Línea de productos
    Cerveza
  • Tipo de producto
    Protector solar y protector solar
  • Serie
    Protector solar
  • UPC_NO
    720476166313

Descripción general

Descripción del fabricante
16631 8OZ - LOCIÓN DE PROTECTOR SOLAR SPF 50
  • La loción protector solar KREW'd® 6351 SPF 50 (botella de 8oz ) proporciona una protección segura y eficaz frente a los rayos UVA/UVB de amplio espectro contra las quemaduras solares. Es un protector solar resistente al agua y al sudor durante 80 minutos. Este protector solar aprobado por la FDA viene en un cómodo envase exprimible de 8oz para una práctica protección SPF 50 lista para viajar contra los rayos UVA y UVB, lo que puede causar cáncer de piel. KREW'd® es una fórmula deportiva resistente al agua que proporciona una cobertura uniforme para una mejor protección. Es ligero, no graso, se absorbe rápidamente y no contiene parabenos/ftalatos ni octinoxato/oxibenzona. El daño en la piel puede ocurrir durante todo el año debido a la exposición al sol. El protector solar debe aplicarse de manera uniforme y a conciencia sobre la piel expuesta. Recomendamos aplicar generosamente 15 minutos antes de tomar el sol para permitir que el protector solar se adhiera completamente a la piel. Vuelva a aplicar cada 2 horas o según sea necesario.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"