Motion
16632
6352 12-pack SPF 50 1.5oz - SPF 50 Loción de protector solar
Artículo MI #11665242
No. Fabricante 16632
Precio95.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6352 12-pack SPF 50 1.5oz - SPF 50 Loción de protector solar
Artículo MI #11665242
No. Fabricante 16632
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
Precio95.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Paquete de 12

Detalles

  • Color
    SPF 50
  • Descripción
    6352 12-pack SPF 50 1.5oz - SPF 50 Loción de protector solar
  • Grupo y clase
    Protección de la piel
  • Incluye
    12-Pack lociones de 1.5 oz
  • Línea de productos
    Cerveza
  • Tipo de producto
    Protector solar y protector solar
  • Serie
    Protector solar
  • UPC_NO
    720476166320

Descripción general

Descripción del fabricante
16632 1.5OZ - LOCIÓN DE PROTECTOR SOLAR SPF 50
  • La loción protector solar KREW'd® 6352 SPF 50 (botella de 1.5oz ) proporciona una protección segura y eficaz frente a los rayos UVA/UVB de amplio espectro contra las quemaduras solares. Es un protector solar resistente al agua y al sudor durante 80 minutos. Este protector solar aprobado por la FDA viene en una botella exprimible de 1.5oz con un punto de conexión para un cable colgante o mosquetón opcional para sujetar a las trabillas del cinturón, mochilas, llaves, etc. El SPF 50 ofrece protección contra los rayos UVA y UVB, que pueden causar cáncer de piel. KREW'd® es una fórmula deportiva resistente al agua que proporciona una cobertura uniforme para una mejor protección. Es ligero, no graso, se absorbe rápidamente y no contiene parabenos/ftalatos ni octinoxato/oxibenzona. Escobilla. Trabajo. Repita. El daño en la piel puede ocurrir durante todo el año debido a la exposición al sol. El protector solar debe aplicarse de manera uniforme y a conciencia sobre la piel expuesta. Recomendamos aplicar generosamente 15 minutos antes de tomar el sol para permitir que el protector solar se adhiera completamente a la piel. Vuelva a aplicar cada 2 horas o según sea necesario.

También puede gustarle