Motion
16639
6353 12-pack SPF 50 5.5oz - SPF 50 Espray protector solar
Artículo MI #11665245
No. Fabricante 16639
Precio222.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6353 12-pack SPF 50 5.5oz - SPF 50 Espray protector solar
Artículo MI #11665245
No. Fabricante 16639
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
Su precio$222.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Paquete de 12

Detalles

  • Color
    SPF 50
  • Descripción
    6353 12-pack SPF 50 5.5oz - SPF 50 Espray protector solar
  • Grupo y clase
    Protección de la piel
  • Incluye
    12-Pack of 5.5oz Sunscreen Sprays
  • Línea de productos
    Cerveza
  • Tipo de producto
    Protector solar y protector solar
  • Serie
    Protector solar
  • UPC_NO
    720476166399

Descripción general

Descripción del fabricante
16639 5.5OZ - SPRAY PROTECTOR SOLAR SPF 50
  • El espray protector solar KREW'd® 6353 SPF 50 (lata de espray 5.5oz ) proporciona protección UVA/UVB de amplio espectro segura y eficaz contra las quemaduras solares. Es un protector solar resistente al agua y al sudor durante 80 minutos. Este protector solar aprobado por la FDA viene en una lata de spray 5.5oz para una aplicación rápida y sencilla de la protección SPF 50 contra los rayos UVA y UVB, que puede causar cáncer de piel.  KREW'd® es una fórmula deportiva resistente al agua que proporciona una cobertura uniforme para una mejor protección. Es ligero, no graso, se absorbe rápidamente y no contiene parabenos/ftalatos ni octinoxato/oxibenzona.    Espátula. Trabajo. Repita. El daño en la piel puede ocurrir durante todo el año debido a la exposición al sol. El protector solar debe aplicarse de manera uniforme y a conciencia sobre la piel expuesta. Recomendamos aplicar generosamente 15 minutos antes de tomar el sol para permitir que el protector solar se adhiera completamente a la piel. Vuelva a aplicar cada 2 horas o según sea necesario. La aplicación es rápida y sencilla gracias a la fórmula de pulverización transparente.

También puede gustarle